TK rádiusová fréza 3 mm

Artiklové číslo: GG1125 3
Nastavit cenu 5 ks (CZK 279,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
511 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 3 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h10
    Počet zubů Z 2
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Délka břitu Lc 5 mm
    Rádius R 1,5 mm
    Celková délka L 50 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,011 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 0,013 mm
    Obsah 5
    Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG1125 3
    EAN / GTIN 4045197736024
    Číslo výrobce GG1125 3

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    350
    Al > 10% Si
    N
    250
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    160
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 900 N/mm
    P
    130
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    70
    Ocel < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Jako č. 207125.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku