TK fréza HOLEX Pro INOX HPC 20 mm

Artiklové číslo: GG1021 20
Nastavit cenu 5 ks (CZK 4102,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Inox
⌀ břitu DC 20 mm
Povlak AlCrN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 60 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 74 mm
Uvolňovací ⌀ D1 19,5 mm
Celková délka L 126 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,07 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,08 mm
Barevný kroužek modrá
Obsah 5
Druh produktu rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG1021 20
EAN / GTIN 4045197908636
Číslo výrobce GG1021 20

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro vynikající životnost. Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i na oceli do cca 1100 N/mm2.
Jako č. 203021.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku