{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiSi | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 60 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 74 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Celková délka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | GG1014 20M | |
EAN / GTIN | 4045197908483 | |
Číslo výrobce | GG1014 20M |