{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální provozní tlak | 16 bar | |
Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) | 11 mm | |
Hodnota průtoku | 2 250 l/min | |
Druh produktu | Spojka |
Katalogové číslo | GG0272 11 | |
EAN / GTIN | 4067263138211 |