Průmyslová spojka vnitřní závit 1/4 palec

Artiklové číslo: GG0231 1/4
Nový produkt
Nastavit cenu 10 ks (CZK 293,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál mosaz
Maximální provozní tlak 35 bar
Vnitřní připojovací závit 1/4 palec
Hodnota průtoku 2 000 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG0231 1/4
EAN / GTIN 4067263138266

Popis

Provedení:

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), JR 7,8. Jednostranně blokující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Materiál:

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly