{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální provozní tlak | 35 bar | |
Vnitřní připojovací závit | 1/4 palec | |
Hodnota průtoku | 1 000 l/min | |
Druh produktu | Spojka |
Katalogové číslo | GG0171 1/4 | |
EAN / GTIN | 4067263138082 | |
Číslo výrobce | GG0171 1/4 |