Vyfukovací pistole 100 mm

Artiklové číslo: GG0125 100
Nový produkt
Nastavit cenu 10 ks (CZK 215,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota průtoku 6 barů 250 l/min
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG0125 100
EAN / GTIN 4067263137917
Číslo výrobce GG0125 100

Popis

Provedení:

Plastová vyfukovací pistole na stlačený vzduch s pevnou tryskovou trubicí 100 mm ⌀ 6 mm, zahnutá. Snadné dávkování a dobré držení díky vroubkovanému povrchu.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Rozsah dodávky:

Včetně připojovací vsuvky vel. 1/4 palce, ocel.

Poznámka:

Vhodné držáky vyfukovacích pistolí najdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku