• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Cenově výhodné balení – vyfukovací pistole AIR, Typ: AIR

Artiklové číslo: GG0123 AIR
Nový produkt
Nastavit cenu 5 ks (CZK 300,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
846 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 15 bar
Hodnota průtoku 6 barů 330 l/min
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG0123 AIR
EAN / GTIN 4067263137900
Číslo výrobce GG0123 AIR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kvalitní vyfukovací pistole na stlačený vzduch s velmi dobrou ergonomií, povrchem odolným vůči poškrábání a rozpouštědlům, pro univerzální použití. Snadné používání výměnných trysek. Otočná hlavice s rychlouzávěrem se odjistí, drží v různých pozicích na zacvaknutí.
Vyfukovací pistole s výměnnou 100 mm ocelovou vyfukovací tryskou.

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Rozsah dodávky:

Vyfukovací pistole včetně připojovací vsuvky vel. 1/4 palce ocel, s vyměnitelnou trubkou trysky 100 mm.

Poznámka:

Vhodné držáky vyfukovacích pistolí najdete pod č. 080260 vel. H1 a č. 955750.
Jednotlivé trysky najdete pod č. 080126.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku