Stolní váha; Max 3 6 kg, d 1 2 g

Artiklové číslo: GAB 6K1DNM
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GAB 6K1DNM
EAN / GTIN 4045761111615
Číslo výrobce GAB 6K1DNM

Popis

Popis:

  • Kontrolní váha a porcovací váha, také s ověřovacím certifikátem [M]
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech (výroba, sklad, expedice atd.)
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Součet váhových hodnot
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 24 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š × H 295 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V, 320 × 345 × 125 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku