Stolní váha; Max 6kg, d = 0,05 g

Artiklové číslo: GAB 6K0.05N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GAB 6K0.05N
    EAN / GTIN 4045761111622
    Číslo výrobce GAB 6K0.05N

    Popis

    Popis:

    • Kontrolní váha a porcovací váha, také s ověřovacím certifikátem [M]
    • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech (výroba, sklad, expedice atd.)
    • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
    • Součet váhových hodnot
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 24 mm
    • Rozměry vážicí plochy Š × H 294 × 225 mm
    • Celkové rozměry Š × H × V, 320 × 330 × 125 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
    • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku