Stolní váha; Max 6 15 kg, d 2 5 g

Artiklové číslo: GAB 15K2DNM
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GAB 15K2DNM
EAN / GTIN 4045761111592
Číslo výrobce GAB 15K2DNM

Popis

Popis:

  • Kontrolní váha a porcovací váha, také s ověřovacím certifikátem [M]
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech (výroba, sklad, expedice atd.)
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Součet váhových hodnot
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 24 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š×H 300×230 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V, 320 × 330 × 125 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku