Stolní váha; Max 30 kg, d = 10 g

Artiklové číslo: FXN 30K-2M
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FXN 30K-2M
EAN / GTIN 4045761180260
Číslo výrobce FXN 30K-2M
L-číslo L40250 3221

Popis

Popis:

  • Stolní váha chráněná nerezovou ocelí a krytím IP68 - nyní s ještě vyšší přesností
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Vhodné pro hrubé průmyslové použití
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68. Proto je velmi robustní a odolný. Ideální pro drsné podmínky prostředí. Dokonce je možné ponořit váhu do vody
  • Pouzdro a vážicí deska z nerezové oceli, proto nerezaví a díky hladkému povrchu se snadno čistí
  • Velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty hmotnosti do cca 2 s
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Zapuštěné úchyty na spodní straně pro snadnou přepravu váhy

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 236 × 195 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 240×280×120 mm
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí dodávky, 4×1,5 V velikosti D, provozní doba bez podsvícení až 625 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku