Holínky Total Safety Wellington S5 černá 42

Artiklové číslo: FW95BKR42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FW95BKR42
EAN / GTIN 5036108159796
Číslo výrobce FW95BKR42

Popis

Popis:

Holínky Total Safety Wellington poskytují ochranu S5. Ocelová tužinka a plátek. Bezpečné využití v širokém spektru prostředí. Vhodné pro různé pracovní prostředí

Charakteristika:

  • Ostruha
  • Zesílená ochrana kotníku
  • Plně vodotěsné
  • Konstukce dvojí hustoty PVC/Nitril
  • Chemická ochrana
  • Ochranná ocelová špička
  • Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Materiál:

Horní: PVC/Nitril
Podrážka: PVC/Nitril

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku