Classic Safety Wellington S4 černá 38

Artiklové číslo: FW94BKR38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FW94
Velikost bot EU 38

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FW94BKR38
EAN / GTIN 5036108159536
Číslo výrobce FW94BKR38

Popis

Popis:

Řada bezpečnostních holínek Wellington je vyrobena z PVC/nitril bezešvém voděodolném provedení. Ocelová tužinka ve špici 200 joule, protiskluzné, antistatické, pratelná vnitřní vložka, chránící výběžky. Bezpečné pro použití v širokém spektru prostředí.

Charakteristika:

  • Ostruha
  • Zesílená ochrana kotníku
  • Chemická ochrana
  • Plně vodotěsné
  • Konstukce dvojí hustoty PVC/Nitril
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Ochranná ocelová špička
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Chemická ochrana

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Materiál:

Horní: PVC/Nitril
Podrážka: PVC/Nitril

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku