Holinky Wellington PVC 04 černá 47

Artiklové číslo: FW90BKR47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FW90
Velikost bot EU 47

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FW90BKR47
EAN / GTIN 5036108266524
Číslo výrobce FW90BKR47

Popis

Popis:

Praktické PVC Wellingtony vhodné pro pracovníky v zemědělství, rybářství, úklidu a lehkém průmyslu.

Charakteristika:

  • Plně vodotěsné
  • Ostruha
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji

Norma:

  • EN ISO 20347:2022 O4

Materiál:

Horní: PVC
Podrážka: PVC

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku