Steelite Safety Clog SB AE WRU White 41 R

Artiklové číslo: FW82WHR41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FW82WHR41
EAN / GTIN 5036108164189
Číslo výrobce FW82WHR41

Popis

Popis:

Stejné vlastnosti mikrovláken jako u FW80. Odepínací zadní proužek.

Charakteristika:

  • Samočisticí podešev zabraňující křížové kontaminaci
  • Polstrovaný límec pro lepší komfort
  • Čistič na svršky
  • Odnímatelný popruh
  • K dispozici v unisex velikostech
  • Lze prát v pračce při 30° C
  • Vhodné pro vegany
  • Ideální pro čisté místnosti, lékařské prostředí a potravinářský průmysl
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Ochranná ocelová špička
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • Voděodolný svršek zabraňující pronikání vody
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev Mono density

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 SB
  • AS 2210.3

Materiál:

Horní: Mikrovlákno odolné vůči vodě
Podrážka: Mono PU
Informace o podrážce: Jednohustotní PU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku