Steelite All Weather Hiker S3 WR černá 45

Artiklové číslo: FW66BKR45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FW66
Velikost bot EU 45

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FW66BKR45
EAN / GTIN 5036108198429
Číslo výrobce FW66BKR45

Popis

Popis:

Plná S3 ochrana ve stylu hiker, voděodolná, s ocelovou tužinkou a stélkou, prodyšná vystýlka.

Charakteristika:

  • Semišová hovězí kůže pro atraktivní vzhled
  • Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • Voděodolná membrána pro pohodlí suchých nohou
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Ochranná ocelová špička
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiál:

Horní: Hovězí semišová kůže
Podrážka: PU/PU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku