{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Steelite™ Ultra | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Norma | EN ISO 20345: 2011 S1 | |
Označení výrobce | FW42 | |
Velikost bot EU | 36 | |
Barva | šedá | |
Svrchní materiál | Kůže | |
Materiál podrážky | PU/PU | |
Antistatické | ano | |
Podrážka odolávající olejům a benzínu | ano | |
Druh produktu | Sicherheitssandale |
Katalogové číslo | FW42GRR36 | |
EAN / GTIN | 5036108270866 | |
Číslo výrobce | FW42GRR36 |