Steelite Perforated Trainer S1P pracovní obuv modrá 39 U

Artiklové číslo: FW02BLU39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FW02
Velikost bot EU 39

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FW02BLU39
EAN / GTIN 5036108187065
Číslo výrobce FW02BLU39

Popis

Popis:

Styl S1P se speciální perforovanou a prodyšnou vystýlkou. Ideální pro pracující v teplých podmínkách, kde potřeba prodyšnost a pohodlí.

Charakteristika:

  • Perforovaná horní část napomáhající cirkulaci vzduchu v horkém prostředí
  • Prémiový semišový svršek
  • Polstrovaný límec pro lepší komfort
  • Ochranná ocelová špička
  • Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • Semišová hovězí kůže pro atraktivní vzhled

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Materiál:

Horní: Hovězí semišová kůže
Podrážka: PU/PU

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku