Steelite Tove Trainer S1P Black/Green 44 N

Artiklové číslo: FT15BGN44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FT15BGN44
EAN / GTIN 5036108274703
Číslo výrobce FT15BGN44

Popis

Popis:

Moderní design s ověřenou bezpečnostní ochranou. TPU svršek se síťovinou poskytuje vynikající prodyšnost a pohodlí. Podešev s dvojí hustotou EVA/pryž je lehká a vyniká dlouhou životností. Kvalitní obuv S1P s pohodlnou vložkou.

Charakteristika:

  • Přímo vstřikovaná síťovina s KPU Cage, poskytující pevnost a prodyšnost.
  • K dispozici ve výběru moderních barev
  • Zahrnuta extra sada kontrastních tkaniček
  • Ochranná ocelová špička
  • Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (FO SR)
  • AS 2210.3

Materiál:

Horní: KPU/ síťovina
Podrážka: EVA/pryž

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku