{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Steelite™ | |
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Norma | EN ISO 20345:2022 S1P | |
Označení výrobce | FS70 | |
Velikost bot EU | 44 | |
Barva | černá / modrá | |
Svrchní materiál | Kůže / síťovina | |
Materiál podrážky | PU/PU | |
Materiál vnitřní podšívky | Síť | |
Antistatické | ano | |
Podrážka odolávající olejům a benzínu | ano | |
Druh produktu | Sicherheitssandale |
Katalogové číslo | FS70BKB44 | |
EAN / GTIN | 5036108423132 | |
Číslo výrobce | FS70BKB44 |