Sada digitálních siloměrů SAUTER FS 2-5KRY1

Artiklové číslo: FS 2-5KRY1
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FS 2-5KRY1
EAN / GTIN 4045761358430
Číslo výrobce FS 2-5KRY1
L-číslo L40250 3532

Popis

Popis:

Kompletně sestavená sada sestávající z prémiového siloměru FS 2 a snímače zatížení CR 500-1Y1 pro měření tahové a tlakové síly.
Prémiový siloměr FS 2; Měření sil v různých tahových nebo tlakových směrech je možné pouze jedním měřicím přístrojem; 3,5″ dotykový displej; Standardní verze se 2 měřicími kanály pro externí snímače síly (lze dodatečně rozšířit ze 2 na 4); Specifická data externího snímače jsou uložena přímo v konektoru; Nastavitelné jednotky SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkce sledování pro průběžné zobrazení měření; měření špičkové hodnoty; funkce tolerance; interní paměť zařízení (16 GB); standardně rozhraní USB pro přenos dat a napájení; možnost dvoubodového nastavení pomocí závaží nebo číselného nastavení; Dodává se ve vysoce kvalitním a robustním systémovém kufříku (systainer® T-LOC) včetně zásuvného napájecího zdroje a kabelu USB typu C; Zatěžovací článek ze slitinové oceli CR 500-1Y1; Třída přesnosti podle OIML C1; Vysoká přesnost (kombinovaná chyba 0,05 % F. S.); Jmenovitá hodnota charakteristiky: 2 mV/V; Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68 (podle EN 60529), hermeticky uzavřeno; Použití: pro měření tahové a tlakové síly;

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku