Sada digitálních siloměrů SAUTER FS 2-500OY2

Artiklové číslo: FS 2-500OY2
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FS 2-500OY2
EAN / GTIN 4045761358416
Číslo výrobce FS 2-500OY2

Popis

Popis:

Předkonfigurovaná sada sestávající z prémiového siloměru FS-2 a měřicí cely CO 50-Y2 (pro zkoušky tahové a tlakové síly).
Prémiový siloměr FS 2; 3,5″ dotykový displej; Měření sil v různých směrech tahu nebo tlaku je možné pouze jedním měřicím přístrojem; Standardní provedení se 2 měřicími kanály pro externí snímače síly (lze dodatečně rozšířit ze 2 na 4); Specifická data externího snímače jsou uložena přímo v konektoru; Nastavitelné jednotky SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Funkce sledování pro průběžné zobrazení měření; Měření špičkové hodnoty; Funkce tolerance; Interní paměť zařízení (16 GB); Standardně rozhraní USB pro přenos dat a napájení; Možnost dvoubodového nastavení pomocí závaží nebo číselného nastavení; Dodává se ve vysoce kvalitním a robustním systémovém kufříku (systainer® T-LOC) včetně zásuvného napájecího zdroje a kabelu USB typu C; Miniaturní knoflíková měřicí buňka z nerezové oceli CO 50-Y2; Třída přesnosti podle OIML G5; Jmenovitá charakteristická hodnota: 1,5 mV/V; vysoká přesnost (kombinovaná chyba 0,5 % F. S.); Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65; Použití: pro měření tahové a tlakové síly;

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku