Sada digitálních siloměrů SAUTER FS 2-500OY1

Artiklové číslo: FS 2-500OY1
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FS 2-500OY1
EAN / GTIN 4045761358256
Číslo výrobce FS 2-500OY1
L-číslo L40250 3533

Popis

Popis:

Předkonfigurovaná sada sestávající z prémiového siloměru FS 2 a měřicí buňky CO 50-Y1.
Prémiový siloměr FS 2; Měření sil v různých směrech tahu nebo tlaku je možné pouze jedním měřicím přístrojem; 3,5″ dotykový displej; Standardní verze se 2 měřicími kanály pro externí snímače síly (lze dodatečně rozšířit ze 2 na 4); Specifické údaje externího snímače jsou uloženy přímo v konektoru; Nastavitelné jednotky SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkce sledování pro průběžné zobrazení měření; měření špičkové hodnoty; funkce tolerance; interní paměť zařízení (16 GB); standardně rozhraní USB pro přenos dat a napájení; možnost dvoubodového nastavení pomocí závaží nebo číselného nastavení; Dodává se ve vysoce kvalitním a robustním systémovém kufříku (systainer® T-LOC) včetně zásuvného napájecího zdroje a kabelu USB typu C; Miniaturní knoflíková měřicí buňka z nerezové oceli CO 50-Y1; Třída přesnosti podle OIML G5; Vysoká přesnost (kombinovaná chyba 0,5 % F. S.); Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65; Oblast použití: Měření tlakové síly;

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku