Sada digitálního siloměru SAUTER FS 2-100KSP1

Artiklové číslo: FS 2-100KSP1
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FS 2-100KSP1
EAN / GTIN 4045761358522
Číslo výrobce FS 2-100KSP1

Popis

Popis:

Kompletně sestavená sada sestávající z prémiového siloměru FS 2 a externího ″S″ snímače zatížení CS P1 pro měření tahové a tlakové síly
Prémiový siloměr FS 2; Měření sil v různých směrech tahu nebo tlaku je možné pouze jedním měřicím přístrojem; 3,5″ dotykový displej; Standardní verze se 2 měřicími kanály pro externí snímače síly (lze dodatečně rozšířit ze 2 na 4); Specifická data externího snímače jsou uložena přímo v konektoru; Nastavitelné jednotky SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkce sledování pro průběžné zobrazení měření; měření špičkové hodnoty; funkce tolerance; interní paměť zařízení (16 GB); standardně rozhraní USB pro přenos dat a napájení; možnost dvoubodového nastavení pomocí závaží nebo číselného nastavení; Dodává se ve vysoce kvalitním a robustním systémovém kufříku (systainer® T-LOC) včetně zásuvného napájecího zdroje a kabelu USB typu C; čtyřvodičová měřicí buňka ″S″ z poniklované oceli pro měření síly a hmotnosti CS 10000-3P1; třída přesnosti podle OIML C3; jmenovitá charakteristická hodnota: 2 mV/V; ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67 (podle EN 60529), hermeticky uzavřeno; oblast použití: pro měření síly v tahu a tlaku;

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku