Košile Bizflame 88/12 modrá XL

Artiklové číslo: FR89NARXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR89NARXL
EAN / GTIN 5036108267712
Číslo výrobce FR89NARXL

Popis

Popis:

Tato stylová košile je lehká a pohodlná. Odolná proti plamenům a elektrickému oblouku, ARC2 ochrana. Zadní část košile zůstane zastrčená během pohybu a celodenního nošení. Mezi praktické funkce patří nastavitelné manžety na knoflíky a náprsní kapsy s klapkami.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Dvojí ochrana před nebezpečím
  • Dvě náprsní kapsy s knoflíkem a krytem na uzavření
  • Uspořádání pro tužky na levé kapse
  • Lem košile zůstane zastrčený
  • Manžetové knoflíky pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Až do velikosti 5XL
  • ARC2
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame 88/12: 88% bavlna, 12% nylon
Složení skořepiny: 88% bavlna, 12% nylon
Popis skořepiny: Bizflame™ 88/12 HV zaručuje vysokou odolnost proti plameni a maximální pohodlí. Vysoký obsah bavlny poskytuje příjemné pohodlí, zatímco nylon nabízí vynikající odolnost proti oděru a roztržení. Tato tkanina splňuje mezinárodní bezpečnostní standardy a je ideální volbou pro nejrůznější pracovní prostředí.
Hmotnost skořepiny gm: 237
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku