Bunda Bizflame Rain Hi-Vis Multi-Protection žlutá/modrá XXL

Artiklové číslo: FR79YNRXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR79YNRXXL
EAN / GTIN 5036108226962
Číslo výrobce FR79YNRXXL
L-číslo L01840 64

Popis

Popis:

Tato HiVis bunda je nezávisle certifikována podle 7 mezinárodních norem, proto je ideální volbou pro univerzální ochranu.

Charakteristika:

  • Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
  • Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
  • Antistatické
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na telefon
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna, PTFE laminát, PU povlak
Složení skořepiny: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna, PTFE laminát, PU povlak
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 380
Hmotnost skořepiny oz: 11
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 5 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku