Bunda Bizflame Rain Hi-Vis Multi-Protection Yellow/Navy XL R

Artiklové číslo: FR79YNRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR79YNRXL
EAN / GTIN 5036108226955
Číslo výrobce FR79YNRXL
L-číslo L01840 63

Popis

Popis:

Tato HiVis bunda je nezávisle certifikována podle 7 mezinárodních norem, proto je ideální volbou pro univerzální ochranu.

Charakteristika:

  • Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
  • Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
  • Antistatické
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na telefon
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna, PTFE laminát, PU povlak
Složení skořepiny: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna, PTFE laminát, PU povlak
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 380
Hmotnost skořepiny oz: 11
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 5 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku