Pracovní bunda PW3 FR HVO Orange/Black XL R

Artiklové číslo: FR722OBRXL
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
Katalogové číslo FR722OBRXL
EAN / GTIN 5036108419388
Číslo výrobce FR722OBRXL

Popis

Popis:

Tato moderní dvoubarevná bunda s vysokou viditelností má nejnovější inovativní design a je stylová i praktická. Do horní kapsy se vejde moderní chytrý telefon a prostorné spodní kapsy jsou pro větší bezpečnost uzavíratelné na zip. Mezi vynikající vlastnosti patří reflexní lemování, reflexní páska HiVisTex Pro, nastavitelné manžety na háčky a smyčky a zesílené dvojité švy.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Zadní průduchy na horní a dolní části zad pro maximální prodyšnost
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Work HVO: 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramid, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramid, 1% uhlíková vlákna
Popis skořepiny: Vyrobeno z 61 % modakrylu, 18 % viskózy, 15 % polyesteru, 5 % aramidu, 1 % uhlíkových vláken, Modaflame™ Work HVO využívá pokročilou technologii k zajištění ochrany v prostředí s více riziky. Tato jedinečná směs vláken, která je neodmyslitelně ohnivzdorná a antistatická, má vysoce účinné vlastnosti odvádění vlhkosti. Modaflame Work HVO je certifikován podle řady norem včetně EN ISO 20471 a RIS 3279 a poskytuje vynikající všestrannost a ochranu.
Kontrastní tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Popis kontrastu:
Tkanina Modaflame™ Work Stretch je ze své podstaty trvale nehořlavá a kombinuje 60 % modakrylu, 35 % bavlny, 4 % elastanu a 1 % uhlíkových vláken. Modaflame™ Work Stretch je elastický pro snadný pohyb a větší pružnost, což přispívá k jeho pohodlí, odolnosti a antistatické ochraně.
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku