Nehořlavá FR mikina RIS Orange M R

Artiklové číslo: FR703ORRM
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
Katalogové číslo FR703ORRM
EAN / GTIN 5036108355150
Číslo výrobce FR703ORRM

Popis

Popis:

Tato inherentně nehořlavá mikina je navržena tak, aby poskytovala vysokou viditelnost z každého směru. Mezi funkce patří manžety z úpletu a lem, které vám zajistí stylové a pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Žebrový límec a manžety
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Nový vzhled
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame HVO úplet: 45% Modakryl, 25% polyester, 23% bavlna, 6% Aramid, 1% antistatická
Složení skořepiny: 45% Modakryl, 25% polyester, 23% bavlna, 6% Aramid, 1% antistatická
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku