FR Hi-Vis polokošile Yellow/Black S R

Artiklové číslo: FR702YBRS
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
Katalogové číslo FR702YBRS
EAN / GTIN 5036108364060
Číslo výrobce FR702YBRS

Popis

Popis:

Tato polokošile vyrobená z lehké modakrylové tkaniny nabízí díky svému segmentovému designu pásky vynikající volnost pohybu. Tato lehká a stylová polokošile s dlouhým rukávem je perfektní volbou, aby nositeli poskytla vyspělou viditelnost a ochranu v nebezpečných situacích. Je vybavena poutkem, které je ideální pro připevnění brýlí/pera.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Skryté zapínání na knoflík
  • Žebrový límec a manžety
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Knit HV: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku