Tričko Hi-Vis odolné proti ohni WX3 Yellow/Black XXL R

Artiklové číslo: FR701YBRXXL
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
Katalogové číslo FR701YBRXXL
EAN / GTIN 5036108364022
Číslo výrobce FR701YBRXXL

Popis

Popis:

Vyrobeno z lehké modakrylové tkaniny, toto tričko nabízí díky svému segmentovému designu pásky vynikající volnost pohybu. Toto lehké a stylové tričko s dlouhým rukávem je perfektní volbou, aby nositeli poskytlo pokročilou viditelnost a ochranu v nebezpečných situacích.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Ke krku
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Knit HV: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku