Košile Bizflame Plus modrá M

Artiklové číslo: FR69BLUM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR69BLUM
EAN / GTIN 5036108323036
Číslo výrobce FR69BLUM

Popis

Popis:

Tato lehká košile s dlouhým rukávem, která má formálnější vzhled, chrání před teplem, plamenem, antistatickými látkami a lehkými chemickými látkami. Skryté zapínání na cvočky zvyšuje profesionální vzhled a zároveň poskytuje maximální ochranu proti poškození a celodenní pohodlí.

Charakteristika:

  • Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
  • Lehké a pohodlné
  • Náprsní kapsa se zapínáním na druk
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Lem košile zůstane zastrčený
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku