FR kalhoty roztavený kov Navy S R

Artiklové číslo: FR64NARS
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
Katalogové číslo FR64NARS
EAN / GTIN 5036108351992
Číslo výrobce FR64NARS

Popis

Popis:

Tato inherentní tkanina, vyvinutá pro náročné prostředí hliníku, železa a oceli, nabízí maximální ochranu.

Charakteristika:

  • Nejvyšší ochrana před roztaveným hliníkem
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Kapsa na metr
  • Zadní kapsy
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Aluflame Work: 43% bavlna, 30% viskóza, 20% akryl, 6% para aramid, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 43% bavlna, 30% viskóza, 20% akryl, 6% para aramid, 1% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 360
Hmotnost skořepiny oz: 10.5
Praní: Průmyslové praní: prát při 75°C, sušit při teplotě 155°C; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku