Zimní bunda FR Anti-Static Royal Blue XXXL R

Artiklové číslo: FR59RBRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR59RBRXXXL
EAN / GTIN 5036108297849
Číslo výrobce FR59RBRXXXL

Popis

Popis:

Tato zimní bunda FR je ideální pro požadavky průmyslu na moři. Je vyrobena ze stejné vnější tkaniny jako model FR50 a pro větší teplo je kombinována s extra silnou vatovou izolací a podšívkou z FR bavlny. Tento styl má také dvojitě našitou reflexní pásku s vysokou viditelností pro lepší viditelnost. Splňuje všechny požadované normy EN včetně normy pro svařování. Mezi vlastnosti patří třikrát prošité švy, vysoce viditelné pruhy na ramenou, pažích a těle, skrytý dvoucestný mosazný zip vpředu a dvě přední šikmé náprsní kapsy s klopami. Oděv má také vnitřní regulaci v pase, aby dobře padl. Tento styl má navíc odnímatelnou kapuci s mosazným zipem.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Dolní přední kapsy se zapínáním na suchý zip
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Dvě náprsní kapsy na druky
  • Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
  • Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Odepínací kapuce
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Výplňová tkanina: 100% polyesterová nehořlavá výplň
Složení výplně: 100% polyesterová nehořlavá výplň
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku