Kalhoty FR Anti-Static Winter Salopettes oranžová M

Artiklové číslo: FR58ORRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR58ORRM
EAN / GTIN 5036108186921
Číslo výrobce FR58ORRM

Popis

Popis:

Tento zimní nátělník a šle FR je ideální pro požadavky průmyslu na moři. Je vyrobena ze stejné vnější tkaniny jako FR50 a kombinována s vrstvou přidané izolace a bavlněnou podšívkou FR pro větší teplo. Splňuje všechny požadované normy včetně normy pro svařování. Mezi vlastnosti patří trojité švy, vysoce viditelné pruhy na nohavicích, skrytý mosazný zip vpředu a zipy na nohavicích o velikosti umožňující prostor při oblékání přes velké boty.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Postranní zip na nohavici pro snadný přístup
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • Nastavitelné popruhy s upínací sponou
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Proužek na lemu
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Výplňová tkanina: 100% polyesterová nehořlavá výplň
Složení výplně: 100% polyesterová nehořlavá výplň
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku