Popis:
Laclové kalhoty s reflexními pruhy pro větší viditelnost. Trojité prošití, reflexní pruhy na nohavicích, dvě přední kapsy, kapsa na metr, zadní kapsa a kapsa v laclu. Nastavitelná spodní část nohavic.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Třída 2 svařovací ochrany
- Kapsa na metr
- Zadní kapsa
- Elastické ramenní popruhy
- Kontrastní barvení pro další styly
- Trojité švy pro extra pevnost
- Nastavitelný spodní lem na suchý zip
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- CE-KAT III
- 7 kapes pro uložení věcí
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- Maloobchodní balení
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 200 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů