Blůza Bizflame Plus Navy/Royal XXL R

Artiklové číslo: FR55NRRXXL
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
Katalogové číslo FR55NRRXXL
EAN / GTIN 5036108278534
Číslo výrobce FR55NRRXXL

Popis

Popis:

Reflexní pruhy pro větší viditelnost, trojité prošití, dvoucestný krytý zip, reflexní pruhy na ramenou, dvě kapsy s patkou a cvočkem, nastavitelné manžety. Mezi vlastnosti patří třikrát prošité švy, vysoce viditelné pruhy na ramenou a pažích, skrytý mosazný zip vpředu, dvě přední náprsní kapsy s klopou a zapínáním na cvočky. Nastavitelný otvor rukávu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Dvě spodní kapsy na cvoček
  • Dvě náprsní kapsy na druky
  • Krytý zip s klopou na druky
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Kapsa na mobilní telefon
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 200 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku