Popis:
Tato kombinéza je ideální pro požadavky průmyslu na moři. Vyrobeno z vysoce inovativní nehořlavé tkaniny s vysoce viditelnou reflexní páskou dvojitě prošitou pro lepší viditelnost. Splňuje všechny požadované normy EN, má trojité švy, vysoce viditelné pruhy na ramenou, pažích a nohavicích, skrytý dvoucestný mosazný zip a dvě přední šikmé náprsní kapsy se skrytými mosaznými zipy.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Třída 2 svařovací ochrany
- Kapsa na metr
- Dvě zadní kapsy
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Zádový sklad pro volnost pohybu
- Skryté kapsy na zip
- K dispozici ve velikostech XS až 6XL
- Trojité švy pro extra pevnost
- 10 kapes pro dostatek uložení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Skrytý dvoucestný přední mosazný zip
- Označeno UKCA
- CE certifikace
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- CE-KAT III
- K dispozici ve velikostech XS až 6XL
- Boční kapsy
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 200 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů