Popis:
PW3 FR Hi-Vis ochranný oblek
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
- Zadní průduchy na horní a dolní části zad pro maximální prodyšnost
- Označeno UKCA
- CE certifikace
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
- 9 kapes pro uložení věcí
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
- Kapsa na metr
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Work HV: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Kontrastní tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Popis kontrastu:
Tkanina Modaflame™ Work Stretch je ze své podstaty trvale nehořlavá a kombinuje 60 % modakrylu, 35 % bavlny, 4 % elastanu a 1 % uhlíkových vláken. Modaflame™ Work Stretch je elastický pro snadný pohyb a větší pružnost, což přispívá k jeho pohodlí, odolnosti a antistatické ochraně.
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.