Popis:
Tato lehká kombinéza je ergonomicky navržena a využívá umístění roztažných panelů, které poskytují maximální rozsah pohybu při práci. Mezi další praktické funkce patří ventilace horní a dolní části zad, elastika zad, nastavitelný lem pro všechny délky nohou a několik kapes pro bezpečné uložení.
Charakteristika:
- Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Kapsa na rukávu
- Dvě zadní kapsy
- Zadní průduchy na horní a dolní části zad pro maximální prodyšnost
- Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- 10 kapes pro dostatek uložení
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Označeno UKCA
- CE-KAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní tkanina: Stretch Bizflame Plus: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;