Bunda Sealtex Flame Navy XXXL R

Artiklové číslo: FR46NARXXXL
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
Katalogové číslo FR46NARXXXL
EAN / GTIN 5036108208258
Číslo výrobce FR46NARXXXL

Popis

Popis:

Tato lehká nepromokavá a větruodolná bunda nabízí vynikající ochranu v nepříznivých povětrnostních podmínkách. K vybavení patří klopa proti bouři s cvočky, přední kapsy s klopou a nastavitelné manžety.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
  • Skryté zapínání na zip a druky
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Lehké a pohodlné
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Flame: 100% polyester, FR & Antistatic, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, FR & Antistatic, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 240
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 5 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku