Popis:
Voděodolná větruodolná bunda nabízí vynikající ochranu v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Přední kapsy, nastavitelné manžety, reflexní páska dle EN ISO 20471 pro větší viditelnost.
Charakteristika:
- Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
- Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
- Skryté zapínání na zip a druky
- Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
- Nažehlovací páska odolná proti plamenům
- Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
- Dvoucestný přední plastový zip pro snadnější přístup
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- CE certifikace
- Evropský zip s jezdcem umístěným na levé straně oděvu
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X
Materiál:
Skořepinová tkanina: Sealtex Flame HV: 100% Polyester, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PU zátěr
Popis skořepiny: Tkanina Sealtex™ Flame HV je vyrobena z vysoce viditelné, ohnivzdorné polyesterové tkaniny potažené PU. Lehký, pružný a odolný Sealtex Flame je vodotěsný a odolný proti chemikáliím a je navržen tak, aby poskytoval plnou ochranu proti nepříznivým povětrnostním podmínkám a nebezpečí plamene.
Hmotnost skořepiny gm: 260
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 5 pracích cyklů