FR antistatické lehké kalhoty Navy S R

Artiklové číslo: FR412NARS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR412NARS
EAN / GTIN 5036108405626
Číslo výrobce FR412NARS

Popis

Popis:

Moderní pracovní kalhoty z lehké FR tkaniny. Nabízí řadu funkcí včetně nastavitelné délky nohou pro větší pohodlí. Vícefunkční stehenní kapsy poskytují bezpečné uložení telefonu, pera a nástrojů.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Kapsa na metr
  • Dvě zadní kapsy
  • Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE-KAT III
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku