Popis:
Kalhoty Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc jsou pohodlné kalhoty, které poskytují optimální ochranu v rizikových prostředích. Elastický pas usnadňuje přetažení kalhot přes oblečení a reflexní štítek s normami na stehně umožňuje snadnou identifikaci při práci. Ideální v kombinaci s bundou FR605.
Charakteristika:
- Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
- Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
- Antistatické
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Označeno UKCA
- Lepené švy pro další ochranu
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 (CLASS 4:1:X)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 60% polyester, 21% modakryl, 18% bavlna, 1% karbonová vlákna, HV 7mm Ripstop prodyšný PU potah
Složení skořepiny: 60% polyester, 21% modakryl, 18% bavlna, 1% karbonová vlákna, HV 7mm Ripstop prodyšný PU potah
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;