Kalhoty Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Yellow/Navy L R

Artiklové číslo: FR410YNRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR410YNRL
EAN / GTIN 5036108405138
Číslo výrobce FR410YNRL

Popis

Popis:

Kalhoty Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc jsou pohodlné kalhoty, které poskytují optimální ochranu v rizikových prostředích. Elastický pas usnadňuje přetažení kalhot přes oblečení a reflexní štítek s normami na stehně umožňuje snadnou identifikaci při práci. Ideální v kombinaci s bundou FR605.

Charakteristika:

  • Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Antistatické
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA
  • Lepené švy pro další ochranu

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 60% polyester, 21% modakryl, 18% bavlna, 1% karbonová vlákna, HV 7mm Ripstop prodyšný PU potah
Složení skořepiny: 60% polyester, 21% modakryl, 18% bavlna, 1% karbonová vlákna, HV 7mm Ripstop prodyšný PU potah
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku