Pracovní kalhoty odolné proti plameni žlutá/černá 41

Artiklové číslo: FR406YBR41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR406YBR41
EAN / GTIN 5036108396108
Číslo výrobce FR406YBR41

Popis

Popis:

PW3 FR pracovní kalhoty Hi-Vis

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Dvě zadní kapsy
  • Kapsa na metr
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Work HV: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Kontrastní tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Popis kontrastu:
Tkanina Modaflame™ Work Stretch je ze své podstaty trvale nehořlavá a kombinuje 60 % modakrylu, 35 % bavlny, 4 % elastanu a 1 % uhlíkových vláken. Modaflame™ Work Stretch je elastický pro snadný pohyb a větší pružnost, což přispívá k jeho pohodlí, odolnosti a antistatické ochraně.
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku