FR kalhoty s laclem WX3 Black M R

Artiklové číslo: FR405BKRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR405BKRM
EAN / GTIN 5036108385645
Číslo výrobce FR405BKRM

Popis

Popis:

Současné klahoty s laclem FR vyrobené z naší vlastní látky Modaflame 280g. Inovativní designové prvky jako strečové obložení poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových pohybových oblastech. Mezi další praktické funkce patří pas s boční gumou, kapsy na kolenní chrániče, které nabízejí mimořádnou ochranu za všech pracovních podmínek, vyšívaná loga FR a několik kapes, které zajišťují bezpečné skladování.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Víceúčelové kapsy
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
  • CE-KAT III
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Kapsa na metr
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Work: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Kontrastní tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Popis kontrastu:
Tkanina Modaflame™ Work Stretch je ze své podstaty trvale nehořlavá a kombinuje 60 % modakrylu, 35 % bavlny, 4 % elastanu a 1 % uhlíkových vláken. Modaflame™ Work Stretch je elastický pro snadný pohyb a větší pružnost, což přispívá k jeho pohodlí, odolnosti a antistatické ochraně.
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku