Lehké kalhoty Bizflame Plus Navy XXL R

Artiklové číslo: FR401NARXXL
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
Katalogové číslo FR401NARXXL
EAN / GTIN 5036108353514
Číslo výrobce FR401NARXXL

Popis

Popis:

Moderní pracovní kalhoty vyrobené z lehké bavlněné tkaniny FR s jemnými strečovými panely, které umožňují větší volnost pohybu ve všech pracovních polohách. Je vybaven funkcemi, včetně klínu v rozkroku, dvou řadových kapes na kolena a nastavitelné délky nohou pro větší pohodlí. Multifunkční stehenní kapsy poskytují bezpečné uložení telefonů, per a nástrojů.

Charakteristika:

  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Kapsa na metr
  • Dvě zadní kapsy
  • Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní tkanina: Stretch Bizflame Plus: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku