Kalhoty s laclem Bizflame Pro Navy XXL R

Artiklové číslo: FR37NARXXL
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
Katalogové číslo FR37NARXXL
EAN / GTIN 5036108219797
Číslo výrobce FR37NARXXL

Popis

Popis:

Tyto klasické kalhoty s laclem poskytují kompletní ochranu dolní části těla a hrudníku. Velká náprsní kapsa je ideální pro ukládání nářadí nebo osobních věcí. Dvojitá kapsa na metr a elastické popruhy pro pohodlí a volnost pohybu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Kapsa na metr
  • Zadní kapsa
  • Elastické pruhy
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku